Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1U153936
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M12X1,5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1U153936
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
38
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M10
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
38
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1U153936
UBB
500691280936
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90462-1