text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M12X1,5


Numéro d'article 0C108695
D (mm)
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 38
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) M6
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 38
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C108695
UBB 500691281199
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90462-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.