text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M10X1,5


Numéro d'article 4A425292
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A425292
UBB 500691277981
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90454-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.