Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0K783811
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
Völkel Taraud à main ISO 529 HSS-G 6 C
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par
-
incl. TVA
Numéro d'article
0K783811
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
9.5
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
9.5
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
9.5
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
9.5
Dimension du filetage
6
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.24
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K783811
EAN
8715494565547
UBB
500513045871
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
89406-3