Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
9K308877
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
Völkel Taraud à main DIN 5157 HSS-E 1/2X14
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9K308877
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9K308877
EAN
8715494565998
UBB
500512965517
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
55318-1