text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 M6


Numéro d'article 5H198998
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Type Intermediate Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H198998
UBB 500690937684
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 29038-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.