text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 M3


Numéro d'article 3T836453
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Völkel
Type Intermediate Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T836453
UBB 500690935290
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 29026-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.