Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0V205753
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
Völkel Taraud à main DIN 352 M3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0V205753
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M27
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V205753
UBB
500690935456
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
29026-3