Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1Z504854
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
Völkel Taraud à main DIN 352 M24
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Z504854
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M16
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z504854
UBB
500690944698
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
29074-1