text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 M16


Numéro d'article 9E554496
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Type Taper Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E554496
UBB 500690941470
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 29058-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.