Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
4G713880
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSSG 8X1.25
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4G713880
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4G713880
EAN
8715494569569
UBB
500513035633
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
27642-3