Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
3D252630
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSSG 14X2.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3D252630
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3D252630
EAN
8715494570367
UBB
500513033406
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
27654-3