text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M64


Numéro d'article 5T604726
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 90
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 50
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 90
Inclinaison du filetage (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 90
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 50
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 90
Inclinaison du filetage (mm) 6
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 39
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T604726
UBB 500690918205
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 27398-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.