Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7Q906559
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Q906559
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
70
Inclinaison du filetage (mm)
4.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
70
Inclinaison du filetage (mm)
4.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
29
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q906559
UBB
500690914246
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
27388-3