Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
9H322600
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M42
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9H322600
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
63
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
63
Inclinaison du filetage (mm)
4.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
63
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
63
Inclinaison du filetage (mm)
4.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
24
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9H322600
UBB
500690913412
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
27386-3