text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M4


Numéro d'article 9H437680
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Type Hand Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H437680
UBB 500690895684
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 27330-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.