Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
5G572202
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5G572202
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
56
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
56
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
56
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
56
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Marque
Völkel
Code Douanier
Voir
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5G572202
UBB
500690910285
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
27378-3