Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
6W478237
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W478237
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W478237
UBB
500690894281
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
27326-3