Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1W078028
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1W078028
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
MF16
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Taper Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1W078028
UBB
500690906655
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
27366-1