text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M2,5


Numéro d'article 2U517620
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 9
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 9
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U517620
UBB 500690892467
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 27322-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.