text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M16


Numéro d'article 3C049347
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Type Finisher Hand Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C049347
UBB 500690905418
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 27358-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.