Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0X947267
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M12
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0X947267
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M27
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Marque
Völkel
Type
Second Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0X947267
UBB
500690903686
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
27350-2