Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0K766386
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M1,6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K766386
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
32
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M84
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
32
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.35
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Taper Hand Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K766386
UBB
500690887434
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
27310-1