text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G 8X32 gauche


Numéro d'article 5O472953
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 14
Dimension du filetage 8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 14
Dimension du filetage 8
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 32
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O472953
EAN 8715494574082
UBB 500513054774
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 23008-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.