Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0Z467344
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G 5X0.8 gauche
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
0Z467344
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M30
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z467344
EAN
8715494571739
UBB
500513053115
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
27034-3