Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
6N300437
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G 33X3.5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6N300437
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
56
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
56
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
56
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
56
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6N300437
EAN
8715494570619
UBB
500512956862
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
27680-1