Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
2Y356319
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G 10X1.5 gauche
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Y356319
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Y356319
EAN
8715494571814
UBB
500512993576
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
27046-2