Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1G375555
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G 10X1.5 gauche
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1G375555
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M88
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Rougher Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G375555
EAN
8715494571807
UBB
500512973511
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
27046-1