text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-E 8X1.25


Numéro d'article 5I140605
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I140605
EAN 8715494566421
UBB 500513043140
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 57342-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.