Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
8X691049
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-E 5X0.8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8X691049
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8X691049
EAN
8715494566353
UBB
500512988881
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
57334-2