text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-E 10X1.5


Numéro d'article 9J817567
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Rougher Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J817567
EAN 8715494566438
UBB 500512964031
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 57346-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.