Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0S857449
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-E 10X1.5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0S857449
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M25
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Marque
Völkel
Type
Finisher Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0S857449
EAN
8715494566452
UBB
500513041730
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
57346-3