text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 7X0.75


Numéro d'article 6J663165
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J663165
EAN 8715494568760
UBB 500513022433
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 26320-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.