Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
5K348895
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
Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 60X2.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5K348895
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
45
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
36
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
45
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
36
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
35
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K348895
EAN
8715494563857
UBB
500512940023
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
28018-1