Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0U782210
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
Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 60X1.5
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
0U782210
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
45
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M3.5
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
45
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
35
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0U782210
EAN
8715494563840
UBB
500513017656
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
28017-2