Tarauds à main
Toutes les catégories
Fixations
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds à main
1W188935
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
Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 4X0.5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1W188935
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M33
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1W188935
EAN
8715494568593
UBB
500512937078
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
26312-1