Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
9E161348
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
Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 30X2.0 gauche
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9E161348
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9E161348
EAN
8715494575270
UBB
500512970707
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
26064-1