text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 15X1.0


Numéro d'article 8S872883
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S872883
EAN 8715494569347
UBB 500513004118
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 26358-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.