text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 12X0.5


Numéro d'article 0L990236
D (mm)
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) M18
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L990236
EAN 8715494568456
UBB 500512924936
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 26345-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.