Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1P251988
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
Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 11X1.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1P251988
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M6
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1P251988
EAN
8715494568388
UBB
500513002476
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
26340-2