text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-E 8X1.0


Numéro d'article 1E609986
D (mm)
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) M22
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E609986
EAN 8715494566100
UBB 500513041656
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 56326-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.