Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
3V389740
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
Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-E 18X1.5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3V389740
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V389740
EAN
8715494566766
UBB
500512921056
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
56372-1