text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-E 16X1.5


Numéro d'article 9C916641
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C916641
EAN 8715494566742
UBB 500512920975
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 56366-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.