Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0K686615
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
Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-E 14X1.5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K686615
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K686615
EAN
8715494566735
UBB
500512998450
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
56356-2