Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7A204219
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
Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-E 12X1.5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7A204219
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7A204219
EAN
8715494566698
UBB
500512998294
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
56348-2