text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Porte-filière DIN 225 55 X16


Article number F8005.055.016
Modèle Cylindrique
Longueur totale (mm) 560
Diamètre du boîtier (mm) 55
Adapté à la dimension du filetage métrique 26
Diamètre d'ébavurage (mm) 22 - 26
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 780.8
Packed per 1

Specifications

Modèle Cylindrique
Longueur totale (mm) 560
Diamètre du boîtier (mm) 55
Adapté à la dimension du filetage métrique 26
Diamètre d'ébavurage (mm) 22 - 26
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 780.8
Code Douanier 8205100000
Type Zinc Die Stock

Article numbers

Article number F8005.055.016
EAN 4022835150107
UBB 240202243582
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  15010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.