Accessoires
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
Taraudage
Accessoires
F8005.038.010
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
Völkel Porte-filière DIN 225 38 X10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour la fixation de filières rondes. Avec vis de fixation.
Description complète
Numéro d'article
F8005.038.010
Modèle
Cylindrique
Longueur totale (mm)
315
Diamètre du boîtier (mm)
38
Adapté à la dimension du filetage métrique
15
Diamètre d'ébavurage (mm)
12 - 15
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Cylindrique
Longueur totale (mm)
315
Diamètre du boîtier (mm)
38
Adapté à la dimension du filetage métrique
15
Diamètre d'ébavurage (mm)
12 - 15
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
340
Type
Zinc Die Stock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F8005.038.010
EAN
4022835150060
UBB
240202050680
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
15006