Accessoires
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
Taraudage
Accessoires
F8005.030.011
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
Völkel Porte-filière DIN 225 30X11
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour la fixation de filières rondes. Avec vis de fixation.
Description complète
Numéro d'article
F8005.030.011
Modèle
Cylindrique
Longueur totale (mm)
280
Diamètre du boîtier (mm)
30
Adapté à la dimension du filetage métrique
11
Diamètre d'ébavurage (mm)
10 - 11
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Cylindrique
Longueur totale (mm)
280
Diamètre du boîtier (mm)
30
Adapté à la dimension du filetage métrique
11
Diamètre d'ébavurage (mm)
10 - 11
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
190
Type
Zinc Die Stock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F8005.030.011
EAN
4022835150053
UBB
240202050508
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
15005