text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Porte-filière DIN 225 105 X22


Položka č. F8005.105.022
Modèle Cylindrique
Longueur totale (mm) 975
Diamètre du boîtier (mm) 105
Adapté à la dimension du filetage métrique 63
Diamètre d'ébavurage (mm) 54 - 63
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 3500
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Cylindrique
Longueur totale (mm) 975
Diamètre du boîtier (mm) 105
Adapté à la dimension du filetage métrique 63
Diamètre d'ébavurage (mm) 54 - 63
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 3500
Code des marchandises 8205100000
Type Steel Die Stock

Čísla materiálu

Položka č. F8005.105.022
EAN 4022835152187
UBB 240202455939
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 15218
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.