text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M52


Numéro d'article 5J292501
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 70
Longueur totale (mm) 250
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 70
Inclinaison du filetage (mm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 70
Longueur totale (mm) 250
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 70
Inclinaison du filetage (mm) 5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 32
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J292501
EAN 4022835384922
UBB 500691010580
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 38492
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.